Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
U-bend long Chrome-plated
U-bend long Chrome-plated - 4
U-bend long Chrome-plated - 1
U-bend long Chrome-plated - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

U-bend long Chrome-plated

For small washbasins

  • Material: Brass
  • Surface: Chrome plated
  • DN nominal width: DN 32
  • Connection thread: 1 1/4 inch
  • Dip-tube length: 120 mm
  • Wall-tube length: 220 mm
  • Rosette diameter (outer): 78 mm
  • Min./max. height: 185-245 mm
  • Height 2: 117 mm
  • Length: 305 mm

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen