Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
PTFE thread-sealing tape

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

PTFE thread-sealing tape

Used to seal thread connections

  • Material: Polytetrafluoroethylene
  • Width: 12 mm
  • Length: 12 m
  • Min./max. temperature resistance: -240 to 240 °C
  • Max. pressure: 25 bar
  • Silicone-free: Yes
  • Free of lead (< 0.1 %): Yes
  • Free of tin (< 0.1 %): Yes
  • SVHC according to REACH < 0.1 %: Yes
  • Free of chlorinated paraffins (< 0.1 %): Yes
  • Solvent free (< 1 %): Yes
  • Free of hydrocarbon plasticizers (< 0.1 %): Yes
  • Free of halogenated blowing agents (< 0.1 %): Yes
  • Free of hexabromocyclododecane (< 0.1 %): Yes
  • Free of scrap tyre granules: Yes

See product details

Available in 3 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.