Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
PE wrapping tape, grey

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

PE wrapping tape, grey

Suitable for FLEXEN® PE

  • Material: PE - Polyethylene
  • Colour: Grey
  • Adhesive system: Self-adhesive
  • Width: 50 mm
  • Thickness: 3 mm
  • Length: 10 m
  • Min./max. temperature conditions: 0 to 85 °C
  • Free of halogenated blowing agents (< 0.1 %): Yes
  • Free of hexabromocyclododecane (< 0.1 %): Yes
  • SVHC according to REACH < 0.1 %: Yes
  • Free of chlorinated paraffins (< 0.1 %): Yes
  • Free of boron tris-(2-carboxyethyl)-phosphine (< 0.1 %): Yes
  • Free of polybrominated diphenyl ethers (< 0.1 %): Yes
  • Free of polybrominated biphenyls (< 0.1 %): Yes
  • Free of boron compounds (< 0.1 %): No
  • Free of lead (< 0.1 %): Yes
  • Free of tin (< 0.1 %): Yes

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen