Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Adhesive nail For DIGA WO-1/21 Combi and Paslode IM 200

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Adhesive nail For DIGA WO-1/21 Combi and Paslode IM 200

Hot-dip galvanised, collated

  • Length of nail: 25 mm
  • Diameter of nail: 2.8 mm
  • Head diameter: 7 mm
  • Material of nail: Steel
  • Surface: Hot dip galvanized
  • Design: Grooved
  • Number of cartridges: 2 PCS
  • Contents: 80 ml
  • Number of nails: 2000 PCS
  • Length of magazine: 184 mm

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.