Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Mounting rail 60 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Mounting rail 60 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)

  • Height: 60 mm
  • Width: 37 mm
  • Transverse moment of inertia: 14.622 cm⁴
  • Longitudinal moment of inertia: 4.999 cm⁴
  • Section modulus X-axis: 4.815 cm³
  • Section modulus Y-axis: 2.562 cm³
  • Material: Aluminium

See product details

Available in 2 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.