Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Crepe masking tape

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Crepe masking tape

General masking tasks in the vehicle and painting fields, for smooth and painted surfaces

  • Adhesive base: Natural rubber
  • Adhesive tape backing material: Paper
  • Colour: Cream
  • Length: 50 m
  • Thickness: 130 µm
  • Min./max. processing temperature: 5 to 40 °C
  • Min./max. temperature resistance: 5 to 80 °C
  • Dynamic peel strength at 25 mm: 7.5 N
  • Ultraviolet resistance: No
  • Moisture resistance: Yes
  • Shelf life from production/conditions: 12 Month / at 20°C and 50% humidity

See product details

Available in 6 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.