Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Attachment MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Attachment MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 4
Attachment MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 1
Attachment MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Attachment MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Lightweight attachment for use with the ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideal for series fittings to save time.

  • Magazine capacity: 50 PCS
  • Suitable for shaft diameter: 3.5 - 4.2 mm
  • Suitable for screw length: 25 - 55 mm
  • Suitable for screw-head diameter: 8.5 mm
  • Adapter diameter: 39 mm
  • Product weight (per item): 557 g

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen