Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Longlife ser. flap disc

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Longlife ser. flap disc

The fillet welding professional for steel/stainless steel. For machining hard-to-reach areas such as radii and fillet welds.

  • Diameter: 125 mm
  • Tool holding device: M14
  • Design: Straight
  • Material of carrier disc: Plastic
  • Max. rotation speed: 12250 rpm
  • Min./max. recommended rotation speed: 7500-10000 rpm
  • Max. recommended rotation speed: 10000 rpm
  • Material of abrasive medium: Ceramic grain

See product details

Available in 3 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.