Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Cable bracket W-KBB 935 plus Suitable for all Würth DIGA® CS devices

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Cable bracket W-KBB 935 plus Suitable for all Würth DIGA® CS devices

Cable bracket in single or double design

  • Material: PA 6 - Polyamide
  • Colour: Light grey, similar to RAL 7035
  • Type description: KBB 935 plus
  • Cable type: NYM 3 x 1.5 mm²
  • Width: 17 mm
  • Height: 19 mm
  • Grip width: 100 mm
  • Halogen-free: Yes
  • Silicone-free: Yes
  • Min./max. temperature resistance: -30 to 80 °C

See product details

Available in 2 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.