Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Floor jack 2.5 tonnes Made of steel with screw holder
Floor jack 2.5 tonnes Made of steel with screw holder - 6
Floor jack 2.5 tonnes Made of steel with screw holder - 1
Floor jack 2.5 tonnes Made of steel with screw holder - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Floor jack 2.5 tonnes Made of steel with screw holder

  • Load capacity: 2500 kg
  • Min. height: 75 mm
  • Max. height: 510 mm
  • Width: 380 mm
  • Length: 790 mm
  • Height: 215 mm
  • Number of rolls: 4 PCS
  • Colour: Black, Red
  • Material: Steel
  • Product weight (per item): 32800 g

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.