Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
GPN 650 flange cover, shape B Polyethylene (PE-LD), yellow

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

GPN 650 flange cover, shape B Polyethylene (PE-LD), yellow

For protecting flanges in line with DIN EN 1092-1 and DIN 28117.

  • Other standard: GPN 650
  • Form: B
  • Material: LDPE - Low density polyethylene
  • Colour: Yellow
  • Min./max. temperature resistance: -40 to 60 °C
  • Max. short-term temperature resistance: 80 °C

See product details

Available in 8 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen