Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Primer EURASOL® Primer Plus SK

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Primer EURASOL® Primer Plus SK

Solvent-free primer for improved adhesion of Eurasol®, butyl and bitumen adhesive tapes to mineral and absorbent surfaces.

  • Chemical basis: Acrylate polymer dispersion
  • Colour after curing: Transparent
  • Weight of content: 1000 g
  • Smell/fragrance: Characteristic
  • Density: 1.02 g/cm³
  • Density conditions: at 20°C, EN 542
  • Min. application quantity in surface bonding: 100 g/m²
  • Application quantity conditions: depending on the absorbency of the surface
  • Drying time: 14 min
  • Solvent-free: Yes
  • VOC concentration (CH): 0 %
  • Min. processing temperature: 5 °C
  • Min. surface processing temperature: -10 °C
  • Shelf life from production: 12 Month
  • Sustainability: Pollutants / Emissions

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.