Drilling jig
Drilling jig  - 1
Drilling jig  - 2

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Drilling jig

For door handle and protective fittings with BB/PC perforation

  • Material: Aluminium
  • Surface: Plain
  • Hole distance (vertical): 72 mm
  • Hole distance 2: 38 mm
  • Square size: 8 mm

See product details

Available in 4 versions

Prices for customers after login

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

You can refine your search by selecting different attributes

Art.-no. Suitable for door handle Bore diameter Material Surface Quantity PU
price/PU
0688191310
DH Nylon, Security rosette ZD 6.5 mm Aluminium Plain
1 pcs
0688191311
DH ZD 1, DH ZD 2, DH ZD 3, DH ZD 4, DH ZD 5, DH ZD 7, DH ZD 8, DH ZD 9, DH A 202, DH A 203, DH A 205, DH A 207 7 mm Aluminium Plain
1 pcs
0688191312
DH AL 120/30, DH AL 130/30, DH AL 150/30, DH AL 180/30, DH AL 190/30, DH Nuevo, DH ZD 35, DH ZD 36, DH ZD 37, DH ZD 38, DH ZD 39, DH ZD 40, DH ZD 43, DH ZD 44, DH ZD 45, DH AL 170/30, DH AL 210/30 7.5 mm Aluminium Plain
1 pcs
0688191313
DH ZD 21, DH ZD 22, DH ZD 27, DH ZD 25, DH ZD 28, DH ZD 29, DH ZD 32, DH ZD 33, DH Eventus, DH A 302, DH A 303, DH A 305, DH A 315, DH A 322, Blind rosette SST, DH A 302 FS, DH A 303 FS, DH A 305 FS, DH AL 302 FS, Security rosette ALU, Security rosette SST, DH ZD 41, DH ZD 42, DH AL 305 FS, DH ZD 34, DH ZD 46 8 mm Aluminium Plain
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
Art.-no. Cust. Mat. No.
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
Glass-bead-blasted surface



Drilling jig made from raw aluminium



For rosette fittings with BB or PC perforation



Hardened drill bushings


Good drill-bit guide



For locks with 72-mm spacing

Notice

Base element 0688 191 300 is always required when using the drilling jig.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!