Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Double securing shackle FIXB 227 With pre-assembled 27 mm nail type HN 101

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Double securing shackle FIXB 227 With pre-assembled 27 mm nail type HN 101

  • Material: Steel sheet, 1.0226
  • Surface: Sendzimir galvanized
  • Material of nail: Steel
  • Surface of the nail: Zinc plated
  • Width: 20 mm
  • Distance between brackets: 28 mm
  • Suitable for device type: Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (single shot kit for single fixtures), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

See product details

Available in 8 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.