Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Diamond impact drill EDSB 160-E
Diamond impact drill EDSB 160-E - 6
Diamond impact drill EDSB 160-E - 1
Diamond impact drill EDSB 160-E - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Diamond impact drill EDSB 160-E

Robust diamond impact drill with anti-vibration handle and powerful 1500 watt motor

  • Nominal voltage: 230 V/AC
  • Min./max. frequency: 50 / 60 Hz
  • Protection class: Protection class II/protective insulation
  • Power input: 1500 W
  • Power output: 820 W
  • Idle speed 1st/2nd gear min./max.: 0-1500 / 0-3000 rpm
  • Impact rate: 48000 rpm
  • Max. drilling diameter in steel: 16 mm
  • Drill chuck holder: 5/8 inch x 16 UNF
  • Min./max. drill chuck span width: 3-16 mm
  • Length x height: 450 x 145 mm
  • Weight of machine: 4.4 kg
  • Cable length: 4 m
  • Included in delivery: Keyed drill chuck, additional handle

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen