Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Segmented construction site diamond cutting disc

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Segmented construction site diamond cutting disc

Very versatile, long-lasting and cost-effective construction site disc, which is also suitable for use on wall slitting cutters.

  • Versatility (points system): 3 of 4 points
  • Service life (points system): 2 of 4 points
  • Cutting speed (point system): 3 of 4 points
  • Cut quality (point system): 2 of 4 points
  • Drill hole: 22.23 mm
  • Segment height: 10 mm
  • Segment connection: Laser
  • Max. circumferential speed: 80 m/s

See product details

Available in 7 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.