Threaded fitting
Threaded fitting - 1
Threaded fitting - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Threaded fitting

DIN 976, galvanised steel 8.8, thick-film passivated (VZD)

  • Standards: DIN 976-1
  • Material: Steel
  • Property class: 8.8
  • Surface: Zinc plated thick-layer passivation
  • Form: A
  • RoHS-compliant: Yes

See product details

Available in 84 versions

Prices for customers after login

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

You can refine your search by selecting different attributes

Art.-no. Thread type x nominal diameter Length Standards Material Quantity PU
price/PU
506671050
M10 50 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066712300
M12 300 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506671055
M10 55 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
506671035
M10 35 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506672080
M20 80 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
5066730180
M30 180 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
5066724200
M24 200 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
506678 95
M8 95 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
5066720135
M20 135 mm DIN 976-1 Steel
20 pcs
5066720330
M20 330 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
506678 235
M8 235 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 290
M8 290 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 60
M8 60 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506671235
M12 35 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
5066714120
M14 120 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
506678 120
M8 120 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066712210
M12 210 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
5066712100
M12 100 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
5066716120
M16 120 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
506671020
M10 20 mm DIN 976-1 Steel
250 pcs
5066710210
M10 210 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
506671670
M16 70 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
5066712260
M12 260 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 160
M8 160 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 650
M8 650 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066710270
M10 270 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
5066712110
M12 110 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
5066710290
M10 290 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506671060
M10 60 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
5066712280
M12 280 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066724670
M24 670 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
506678 110
M8 110 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 40
M8 40 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
506678 480
M8 480 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066710230
M10 230 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
5066712290
M12 290 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
5066716500
M16 500 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 100
M8 100 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
506678 50
M8 50 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
5066712160
M12 160 mm DIN 976-1 Steel
5 pcs
506671070
M10 70 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
5066716165
M16 165 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066724160
M24 160 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
506678 20
M8 20 mm DIN 976-1 Steel
200 pcs
506671260
M12 60 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
5066716110
M16 110 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066716130
M16 130 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066716480
M16 480 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066716180
M16 180 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
5066724440
M24 440 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
506678 130
M8 130 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
506678 140
M8 140 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
506678 150
M8 150 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 745
M8 745 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 80
M8 80 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
506678 180
M8 180 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
506678 325
M8 325 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
506678 45
M8 45 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
5066716580
M16 580 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066716300
M16 300 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066710190
M10 190 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066712335
M12 335 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
506671095
M10 95 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066716370
M16 170 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066716440
M16 440 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066718360
M18 18 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
506671240
M12 40 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066716400
M16 400 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066720350
M20 350 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066712350
M12 350 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066724650
M24 650 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066730280
M30 280 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066710330
M10 330 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066710350
M10 350 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066716800
M16 800 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066710410
M10 410 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066716430
M16 430 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
506678 135
M8 135 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066710200
M10 200 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
506672090
M20 90 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
506678 170
M8 170 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066710380
M10 380 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
506678 545
M8 545 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
5066730200
M30 200 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
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
CAD data  | 
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
Connection elements with galvanised chromium (VI)-free zinc thick-film passivation (VZD) offer a future-proof alternative to surfaces containing chromium (VI). The coating consists of a zinc layer with passivation on a chromium (III) basis.



Overview of advantages:



  • Chromium (VI)-free alternative to A2C or A3C

  • Thermal capacity up to 120°C

  • Even coat distribution