Threaded rod
Threaded rod - 1
Threaded rod - 2
Threaded rod - 3

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Threaded rod

DIN 976-1 (shape A) with metric ISO standard thread, stainless steel A4

  • Standards: DIN 976-1
  • Material: Stainless steel A4
  • Property class: 70
  • Surface: Plain
  • Form: A
  • RoHS-compliant: Yes

See product details

Available in 113 versions

Prices for customers after login

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

You can refine your search by selecting different attributes

Art.-no. Thread type x nominal diameter Length Standards Material Quantity PU
price/PU
095391020
M10 20 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095391025
M10 25 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095391050
M10 50 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095391040
M10 40 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095391270
M12 70 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
25 pcs
095391060
M10 60 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095396 150
M6 150 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095396 25
M6 25 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095396 20
M6 20 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095396 45
M6 45 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095396 35
M6 35 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095391080
M10 80 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953910130
M10 130 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953910150
M10 150 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953910250
M10 250 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953920220
M20 220 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953916160
M16 160 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095398 110
M8 110 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 250
M8 250 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
10 pcs
095396 80
M6 80 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 120
M8 120 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953910190
M10 190 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953912400
M12 400 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
10 pcs
095312 180
M12 180 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095312 220
M12 220 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095396 30
M6 30 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 150
M8 150 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
25 pcs
0953910330
M10 330 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953910270
M10 270 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095391070
M10 70 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095391260
M12 60 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953924190
M24 190 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095391255
M12 55 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
500 pcs
095391055
M10 55 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
10 pcs
0953912260
M12 260 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953910210
M10 210 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
10 pcs
0953914110
M14 110 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
20 pcs
095396 70
M6 70 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
200 pcs
0953936250
M36 250 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095395 30
M5 30 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953916110
M16 110 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095392090
M20 90 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095391245
M12 45 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095391235
M12 35 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
15 pcs
0953920110
M20 110 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
20 pcs
095396 90
M6 90 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095395 50
M5 50 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
400 pcs
0953920350
M20 350 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953912150
M12 150 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953920330
M20 330 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095392065
M20 65 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953910120
M10 120 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 180
M8 180 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953912160
M12 160 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953916140
M16 140 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
30 pcs
095395 40
M5 40 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953910215
M10 215 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953912250
M12 250 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953912210
M12 210 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953924300
M24 300 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953912120
M12 120 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953916260
M16 260 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
10 pcs
0953910100
M10 100 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095391065
M10 65 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953916100
M16 100 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095391690
M16 90 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095396 40
M6 40 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 60
M8 60 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 90
M8 90 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
200 pcs
0953916300
M16 300 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953920160
M20 160 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953920320
M20 320 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095396 50
M6 50 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095396 75
M6 75 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 50
M8 50 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 70
M8 70 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
200 pcs
095391035
M10 35 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
150 pcs
0953912320
M12 320 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095391280
M12 80 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953916700
M16 700 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953920100
M20 100 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
25 pcs
095392045
M20 45 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953922160
M22 160 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
25 pcs
0953924180
M24 180 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953927340
M27 340 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095391640
M16 40 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953912100
M12 100 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953920700
M20 700 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095392075
M20 75 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953930200
M30 200 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953930250
M30 250 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
0953910110
M10 110 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953912175
M12 175 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953916190
M16 190 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
0953916250
M16 250 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
10 pcs
0953912140
M12 140 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
5 pcs
095391264
M12 64 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095391677
M16 77 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095391680
M16 80 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
10 pcs
0953920150
M20 150 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095396 100
M6 100 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 140
M8 140 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095398 220
M8 220 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
50 pcs
095398 80
M8 80 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 20
M8 20 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095396 60
M6 60 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 30
M8 30 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 25
M8 25 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 35
M8 35 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095398 40
M8 40 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
0953991450
M14 500 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
1 pcs
095398 75
M8 75 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
095312 40
M12 40 mm DIN 976-1 Stainless steel A4
100 pcs
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
CAD data  | 
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
Notice

From thread M5, stud bolts may be marked with the following colours at one end (face) as an alternative to marking of the strength class.


A4 — RAL 3000 Flame Red