Threaded rod
Threaded rod - 1
Threaded rod - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Threaded rod

DIN 976-1 (form A) with metric ISO standard thread, stainless steel A2

  • Standards: DIN 976-1
  • Material: Stainless steel A2
  • Surface: Plain
  • Form: A
  • Thread type: Metric thread
  • Identification colour: Traffic green RAL 6024
  • RoHS-compliant: Yes

See product details

Available in 48 versions

Prices for customers after login

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

You can refine your search by selecting different attributes

Art.-no. Thread type x nominal diameter Length Property class Standards Quantity PU
price/PU
095400230
M30 2000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
095400327
M27 3000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
095400227
M27 2000 mm 50 DIN 976-1
5 pcs
095400214
M14 2000 mm 70 DIN 976-1
5 pcs
095400218
M18 2000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
095400233
M33 2000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
095439
M39 1000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
095448
M48 1000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
095400212
M12 2000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
095400210
M10 2000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
095400216
M16 2000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
095400220
M20 2000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
09540025
M5 2000 mm 70 DIN 976-1
09540028
M8 2000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
09540026
M6 2000 mm 70 DIN 976-1
095400312
M12 3000 mm 70 DIN 976-1
095400310
M10 3000 mm 70 DIN 976-1
095400314
M14 3000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
095400316
M16 3000 mm 70 DIN 976-1
095400320
M20 3000 mm 70 DIN 976-1
095400324
M24 3000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
095400330
M30 3000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
09540035
M5 3000 mm 70 DIN 976-1
095412
M12 1000 mm 70 DIN 976-1
09540038
M8 3000 mm 70 DIN 976-1
095414
M14 1000 mm 70 DIN 976-1
095418
M18 1000 mm 70 DIN 976-1
095416
M16 1000 mm 70 DIN 976-1
095422
M22 1000 mm 70 DIN 976-1
095420
M20 1000 mm 70 DIN 976-1
095424
M24 1000 mm 70 DIN 976-1
095427
M27 1000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
095430
M30 1000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
09543
M3 1000 mm 70 DIN 976-1
09544
M4 1000 mm 70 DIN 976-1
095442
M42 1000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
09545
M5 1000 mm 70 DIN 976-1
09546
M6 1000 mm 70 DIN 976-1
09548
M8 1000 mm 70 DIN 976-1
095400224
M24 2000 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
09540036
M6 3000 mm 70 DIN 976-1
09540034
M4 3000 mm 70 DIN 976-1
20 pcs
095400333
M33 3000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
095400336
M36 3000 mm 50 DIN 976-1
10 pcs
095436
M36 1000 mm 50 DIN 976-1
1 pcs
095410
M10 1000 mm 70 DIN 976-1
09542
M2 1000 mm 70 DIN 976-1
10 pcs
095496 325
M6 325 mm 70 DIN 976-1
1 pcs
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
CAD data  | 
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
Notice

Stud bolts made from stainless austenitic steel with strength class A2-70 and nominal thread diameter d ≥ 5 mm, to be identified on one face as steel grade A2. As an alternative to the specified designation, stud bolts can be made identifiable on one end with the colour traffic green (RAL 6024).