Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Cross-rail connector For creating a two-layer rail installation

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Cross-rail connector For creating a two-layer rail installation

  • Length: 40 mm
  • Width: 29 mm
  • Height: 30 mm
  • Internal drive: HS5
  • Length x width x height: 40 x 29 x 30 mm

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.