Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Crimping tool 360° insertion For insulated and uninsulated wire end ferrules

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Crimping tool 360° insertion For insulated and uninsulated wire end ferrules

  • Min./max. wire cross section: 0.08-16 mm²
  • Number of crimping points: 1 PCS
  • Design: 360° insertion
  • Length: 193 mm
  • Material: Tool steel
  • Surface: Burnished
  • Material of handle: 2-component plastic

See product details

Available in 2 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen