Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Crimp cable lug, ring shape Polyamide insulated

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Crimp cable lug, ring shape Polyamide insulated

  • Max. nominal voltage: 600 V
  • Max. temperature conditions: 105 °C
  • Material: Copper
  • Surface: Tin plated
  • Insulating material: Nylon
  • Halogen-free: Yes
  • Silicone-free: Yes

See product details

Available in 52 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen