Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric - 4
Chemical protective glove nitrile with backing fabric - 1
Chemical protective glove nitrile with backing fabric - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Chemical protective glove nitrile with backing fabric

Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort

  • Material: Nitrile
  • Interior finish: Polyamide liner
  • Standards: ISO 21420:2020, EN 374, EN 388, EN 407
  • Category: III
  • Length: 345 mm
  • Material thickness: 1.3 mm
  • Tolerance, material thickness (+/-): 0.1 mm
  • Colour: Green, Black

See product details

Available in 4 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen