Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Car and window chamois Made from real sheepskin

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Car and window chamois Made from real sheepskin

High water absorption capacity

  • Material: Sheepskin
  • Colour: Yellowish Chamois
  • Length: 70 cm
  • Width: 45 cm
  • Absorption in 10 seconds: 402 %
  • Coating weight per m²: 80 g
  • Conditions for absorption in 10 seconds: in accordance with DIN2417
  • Max. absorption: 424 %
  • Total absorption time: 60 min

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.