Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Cam buckle strap One piece
Cam buckle strap One piece - 4
Cam buckle strap One piece - 1
Cam buckle strap One piece - 2

The images are examples. For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Cam buckle strap One piece

For small to medium loads

  • Design: One-piece
  • Max. elongation lashing strap: 5 %
  • Product certification: GS certified safety
  • Standards: EN 12195-2
  • Material: PES - Polyester
  • Min./max. temperature conditions: -40 to 100 °C

See product details

Available in 6 versions

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.