Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Cable duct fastener W-KKB PLUS
Cable duct fastener W-KKB PLUS - 5
Cable duct fastener W-KKB PLUS - 1
Cable duct fastener W-KKB PLUS - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Cable duct fastener W-KKB PLUS

Suitable for all Würth DIGA® CS tools

  • Material: PA 6 - Polyamide
  • Colour: Light grey
  • Outer diameter: 27.5 mm
  • Height: 13 mm
  • Halogen-free: Yes
  • Silicone-free: Yes
  • Min./max. temperature resistance: -10 to 90 °C

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.