Für staub- und feuchtigkeitsdichte Kabelverbindungen: Stoßverbinder von WÜRTH

Kabelverlängerungen sind ein typisches Problem bei der Reparatur, Sanierung oder Erweiterung von Elektroinstallationen: Die bestehenden Leitungen reichen in der Länge nicht aus, aber da sie unter Putz oder im Kabelkanal verlaufen, kann man nicht die gesamte Leitung austauschen. In solchen Fällen arbeiten Profis gern mit wärmeschrumpfenden Stoßverbindern. Stoßverbinder stellen eine belastbare, vollständig dichte Verbindung zwischen den Aderenden her und lassen sich sowohl im Bereich der Gebäudeelektronik als auch im Kfz-Bereich flexibel einsetzen. Bei WÜRTH finden Sie hochwertige Stoßverbinder in vielen verschiedenen Längen und Drahtquerschnitten. Erfahren Sie mehr über Stoßverbinder von WÜRTH und die verschiedenen Ausführungen, die im WÜRTH Online-Shop erhältlich sind.

Wärmeschrumpfende Stoßverbinder –hochbeständig gegen äußere Einflüsse

Wie alle Kabelverbinder werden auch Stoßverbinder verwendet, um zwei Aderenden miteinander zu verbinden – sei es zu Reparaturzwecken oder für die Verlängerung einer Leitung. Statt einer Crimpzange wird beim Stoßverbinder allerdings ein Lötgerät oder eine andere kleine Hitzequelle verwendet, um die Kabelverbindung zu schließen. Der Wärmeschrumpfschlauch stellt dabei eine luft- und staubdichte Verbindung her. Gegenüber den einfachen Quetschverbindern , die z. B. in Schaltschränken oder anderen geschützten Situationen eingesetzt werden, kommen Stoßverbinder daher eher in stärker beanspruchten Situationen zum Einsatz – also auch dort, wo die Leitung möglicherweise Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Insbesondere im Bereich der Kfz-Elektronik sind wärmeschrumpfende Stoßverbinder aufgrund ihrer Beständigkeit gegen viele chemische Stoffe, Öle, Fette, Benzin, Schmutz und Staub beliebt.

Stoßverbinder mit verschiedenen Längen und Querschnitten – WÜRTH

Um eine sichere Kabelverbindung herzustellen, müssen sowohl die Länge als auch der Durchmesser der Lötverbinder zu den jeweiligen Leitungen passen. Die Stoßverbinder von WÜRTH sind in Längen bis zu 41 mm und für viele unterschiedliche Drahtquerschnitte erhältlich – von feinsten Adern zwischen 0,2–0,5 mm² bis hin zu Leitungen mit einem Ader-Querschnitt von bis zu 6 mm². Für besonders anspruchsvolle Aufgaben hat WÜRTH auch High-End Stoßverbinder im Sortiment: Sie vereinen eine besonders hohe Wandstärke und Durchschlagfestigkeit mit einer exzellenten Schrumpfleistung, sodass die Kabelverbindung optimal geschützt ist.

Online bei WÜRTH: Kabelverbinder, Leitungen und vielfältiges Elektrik-Zubehör

Elektroinstallateure und Kfz-Mechatroniker finden bei WÜRTH neben hochwertigen Kabelverbindern selbstverständlich auch eine große Auswahl an Arbeitsmaterialien für Elektroinstallationen und Kfz-Elektrik. Von unterschiedlichen Verlegesystemen und Montageteilen für Gebäudeelektronik bis hin zu Fahrzeugleitungen und Kfz-Glühlampen bietet WÜRTH ein umfangreiches Sortiment für Profis – hier im WÜRTH Online-Shop, per telefonischer Bestellung aus dem WÜRTH-Produktkatalog oder in einer von vielen WÜRTH Niederlassungen in ganz Deutschland.