Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
1/4-inch bit drill holder
1/4-inch bit drill holder - 4
1/4-inch bit drill holder - 1
1/4-inch bit drill holder - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

1/4-inch bit drill holder

Quick-change holder, optimised for use of bit drills and bits (shape C 6.3, shape E 6.3 and double bits) with 1/4 inch hexagon drive

  • Drive: E 6.3 (1/4 inch)
  • Drive type: Outer hexagon
  • Tip size: 1/4 inch
  • Tip type: Hexagon socket
  • Sleeve diameter: 15 mm
  • Length: 60 mm

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen