Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Assembly adhesive

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Assembly adhesive

Assembly adhesive for fast and high-strength adhesive bonding for indoor and outdoor applications

  • Contents: 310 ml
  • Container: Cartridge
  • Chemical basis: Styrene-butadiene natural rubber
  • Colour: Light beige
  • Density/conditions: 1.1 g/cm³ / at 20°C
  • Max. final strength: 5 d
  • Min./max. processing temperature: 5 to 35 °C
  • Min./max. temperature resistance: -40 to +100 °C
  • Silicone-free: Yes
  • Ultraviolet resistance: Yes

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.