Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
ELMO® flush-mounted appliance connection box Non-interchangeable attachment bushes
ELMO<SUP>®</SUP> flush-mounted appliance connection box Non-interchangeable attachment bushes - 6
ELMO<SUP>®</SUP> flush-mounted appliance connection box Non-interchangeable attachment bushes - 1
ELMO<SUP>®</SUP> flush-mounted appliance connection box Non-interchangeable attachment bushes - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

ELMO® flush-mounted appliance connection box Non-interchangeable attachment bushes

  • Design: Without device screws
  • Height: 63 mm
  • Installation diameter: 60 mm
  • Number/type of cables/pipe entries: 10 + 1 EN 20, 2 EN 25
  • Flame-retardant: 650°C
  • IP protection class: IP 20
  • Material: PS - Polystyrene
  • Halogen-free: Yes

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.