Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Air bubble film

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Air bubble film

High-quality air bubble film in a practical dispenser box for surface protection, as padding to protect delicate products and for filling in cavities.

  • Material: LDPE - Low density polyethylene
  • Colour: Transparent
  • Width: 300 mm
  • Length: 75 m
  • Bubble diameter: 10 mm
  • Max. temperature resistance: 70 °C
  • Ultraviolet resistance: 3 months, outdoor weathering
  • Chemical resistance: Application-dependent, query required
  • Additional articles: Parcel tape, art. no. 0985050...; shipping cartons, art. no. 0992905...

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.