Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
UV adhesive tape black For installing the end sleeve and for insulation joints

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

UV adhesive tape black For installing the end sleeve and for insulation joints

  • Backing material: Aluminium foil
  • Thickness: 0.19 mm
  • Colour: Black
  • Width: 50 mm
  • Length: 25 m
  • Min./max. temperature resistance: -20 to 150 °C
  • Min./max. processing temperature: 5 to 35 °C
  • Ultraviolet resistance: Yes
  • Shelf life from production: 12 Month

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen