Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
EURASOL® adhesive sealing tape

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

EURASOL® adhesive sealing tape

Extremely adhesive, versatile adhesive tape for air- and wind-proof bonding of roof underlay membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight joint adhesion of OSB panels.

  • Backing material: PE film with mesh
  • Adhesive base: Acrylate dispersion
  • Colour: White (base material)
  • Width: 60 mm
  • Length: 25 m
  • Min./max. processing temperature: 0 to 50 °C
  • Min./max. temperature resistance: -40 to 100 °C
  • Ultraviolet resistance: 3 months
  • Solvent-free: Yes
  • Number of rolls per pallet with packs of 6: 306 PCS
  • Number of rolls per pallet with packs of 22: 440 PCS
  • Sustainability: Pollutants / Emissions

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.