Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Boorschroef, ronde kop met kruiskop en afdichtring piasta®
Boorschroef, ronde kop met kruiskop en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, ronde kop met kruiskop en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, ronde kop met kruiskop en afdichtring piasta®

Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal en afdichtring met kruiskop H. Voor het bevestigen van gegolfde profielplaten (76/18) van aluminium en staal in staal ≤ 3 mm in het niet-goedgekeurde gebied

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De afdichtring bestaat uit een A2-roestvaststalen, metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM


De schroef met de afdichtring ∅ 14 mm, 3 mm EPDM is met name geschikt voor het bevestigen van golfplaten (bijv. 18/76)



Kortere montagetijd met boorpunt van minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

alles in één werkstap