Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving en afdichtring piasta®
Roestvast staal A2 met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal, afdichtring 12 mm en AW-aandrijving. Voor het bevestigen van gegolfde profielplaten (76/18) van aluminium en staal in staal ≤ 3 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De afdichtring bestaat uit een A2-roestvaststalen, metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
De schroef met de afdichtring ∅ 14 mm, 3 mm EPDM is met name geschikt voor het bevestigen van asprofielen (bijv. 18/76)
Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Alu/staal.
- ALU/ALU
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!