Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving piasta®
Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving piasta<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving piasta<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving piasta<SUP>®</SUP> - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, ronde kop met AW-aandrijving piasta®

A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal, panhead en AW-aandrijving. Voor bevestiging van staal- en aluminiumprofielen op stalen onderbouwconstructies ≤ 3 mm en aluminium ≤ 4 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal voor ∅ 4,2 mm en 4,8 mm

  • Aluminium/staal voor ∅ 4,8 mm

  • Aluminium/aluminium voor ∅ 4,8 mm