Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
piasta®-boorschroef, zeskantkop Roestvast staal A2 met boorpunt en gerolde schroefdraad van gehard staal
Voor bevestiging van metalen profielen aan metalen onderbouwconstructies van staal of aluminium
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tl / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Aluminium/staal - voor ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium - voor ∅ 4,8 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!