Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta®
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 3
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 4
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta®

A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van dunwandige profielpanelen (stootplaat-verbindingen) gemaakt van staal en aluminium ≤ 2 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM



Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal - voor ∅ 4,8 mm en 6,3 mm

  • Aluminium/staal - voor ∅ 6,3 mm

  • Aluminium/aluminium - voor ∅ 6,3 mm