Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
pias® -boorschroef, zeskantige kop met lange boorpunt
Behuizing van gehard staal, gegalvaniseerd blauw gepassiveerd, met boorpunt. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructie ≤ 12 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Kortere montagetijd met boorpunt van minimaal 50%:
- Boren zonder schuren
- Draadsnijden
- Bevestigen
alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties t I / t II conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
En bovendien voor het bevestigen van grendels op stalen onderconstructies (boutverbindingen)
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!