Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 1
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 2
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 3
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 4
pias<SUP>®</SUP> boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias® boorschroef met zeskantkop en boorpunt inzetgehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 53-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal - voor ∅ 4,2 mm–6,3 mm
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd