Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
pias®-boorschroef, vlakke kop met AW-aandrijving
pias<SUP>®</SUP>-boorschroef, vlakke kop met AW-aandrijving - 1
pias<SUP>®</SUP>-boorschroef, vlakke kop met AW-aandrijving - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias®-boorschroef, vlakke kop met AW-aandrijving

RVS A2 schroef. Voor het monteren van aluminium profielen op aluminium subconstructies < 3 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 27-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

De montagetijd wordt met ten minste 50% verkort bij gebruik van de boorpunt


  • Boren zonder centerponsen

  • Schroefdraadvorming

  • Bevestiging

alles in één werkstap



Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving



Geschikt voor componentcombinaties tI/tII conform goedkeuring ETA-10/0184


Aluminium/aluminium voor dia. 4,2 mm en 4,8 mm

Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd