Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kinvaro S-35 scharnierklepbeslag met ingebouwde verstelbare demping
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Maakt gebruik van kroonprofielen en lampen aan de bovenkant mogelijk
- Klep instelbaar in 3 afmetingen: hoogte, breedte, kantelhoek: Directe verstelling ± 1,5 mm
- Snelle montage zonder gereedschap
- Betrouwbare vasthoudstand boven een openingshoek van 45°
Klepbereik:
- Breedte: 450-1200 mm
- Hoogte: 420-750 mm
Gewicht van de klep berekenen
Klepbreedte x klephoogte x klepdikte x soortelijk gewicht1 + handgreepgewicht2 = klepgewicht
1 soortelijke gewichten: MDF-materiaal 0,85 kg/dm3, spaanplaat 0,65 kg/dm3, spar/dennen 0,45 kg/dm3
2 Stanggrepen moeten een gewicht hebben van 0,1 kg per 100 mm breedte van de greep. We raden een proefmontage aan.
| Legenda | |
| FAO | Bovenste frontsteun |
| FAS | Frontoverlay, zijkant |
| LWK | Corpusbinnenbreedte |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!