Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zinkfosfaatprimer 1-component aquaprimer
Zinkfosfaatprimer die kan worden verdund met water voor ijzer, staal, zink en aluminium
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Oplosmiddelarm
Hoge mate van corrosiebescherming
Uitstekende chemische en mechanische weerstand
Uitstekende hechting
Max. toelaatbaar VOC-gehalte:
- 140 g/l van productcategorie 1 (i) ChemVOC FarbV en 540 g/l van productcategorie 2 (c) ChemVOC FarbV
- Max. VOC-gehalte: 540 g/l
Vaste-stofgehalte van basismateriaal in %: 51,9
Belangrijk:
Alleen de kleurcode invoeren (bijv. FC 0006). Informatie zoals het RAL-nummer of tekst zoals "RAL 5010 a.u.b." wordt door het systeem herkend als niet correct.
De ondergrond moet correct zijn voorbehandeld, afhankelijk van de ondergrond
- Als een anticorrosieve primer en tussenlaag op staal, gegoten metaal en plaatmetaal, bijv. voertuigchassis, metaalbouw, brugconstructies, metalen tanks, etc.
- Gelakte oppervlakken
- Blank plaatstaal
- Geplamuurde oppervlakken
- Kan niet worden geplamuurd met polyesterplamuur
- Bewerkbaar met PU-afdichtingskitten zoals Kleeft+Dicht
- Overschilderbaar met alle 1-component en 2-component toplaaglak op basis van oplosmiddelen en op basis van water
- Niet geschikt voor poedercoatings (temperaturen te hoog)
- Beschikbare kleuren: FC 0002 = beige
- Verdunning afhankelijk van laagdikte, 2 tot 7% water
- Kwast, roller of lakpistool, minimale grootte mondstuk 1,4 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!