In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
22 artikel(en) met 280 versies gevonden
ISO 8673 staal galvanisch verzinkt 10 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
ISO 8673 staal 10 zink-nikkel zilver (ZNSHR)
ISO 8673 staal 8 zinklamel zilver (ZFSHL)
ISO 8673 staal galvanisch verzinkt 8 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
DIN 934 staal I8I verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
ISO 8673 staal 6 blank, fijne draad
ISO 8673 staal 12 blank, fijne draad
ISO 8673, staal, sterkteklasse 10, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.