In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
18 artikel(en) met 508 versies gevonden
DIN 961, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 961 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
DIN 961 staal 10.9 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
DIN 961 staal 12.9, blank
ISO 8676 staal 8.8, zinklamel, zilver (ZFSHL)
ISO 8676 staal galvanisch verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
ISO 8676 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
ISO 8676 staal 10.9 galvanisch verzinkt (A2K)
ISO 8676 staal 10.9, blank
ISO 8676 staal 8.8, blank
ISO 8676, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
DIN 961, staal 10.9, blank. Voor eenvoudige demontage van remtrommels bij bestelwagens.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.