In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
19 artikel(en) met 806 versies gevonden
ISO 8765, staal, sterkteklasse 10.9, zinklamel coating, zilver (ZFSHL)
ISO 8765 staal galvanisch verzinkt 10.9 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
ISO 8765 staal 10.9 glv vrz, dikke-l gepassiv, fijne draad
ISO 8765, staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), fijne draad
ISO 8765 staal 8.8, blank, fijne draad
ISO 8765 staal 8.8 glv vrz, dikke-l gepassiv fijne draad
ISO 8765 staal galvanisch verzinkt 8.8 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
ISO 8765 staal 8.8 zinklamel (ZFSHL) fijne draad
ISO 8765, staal 8.8, zink-nikkel
ISO 8765, staal 10.9, zink-nikkel
DIN 960 staal 10.9 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.