Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakschroef
Gehard staal, speciale coating conform UEAtc-richtlijnen. Bevestiging van dakbedekking en antislip-isolatiemateriaal aan houten onderconstructies, spaanplaat en gasbeton, kwaliteit min. 3.3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zeskantkop met aangeperste ring
- Verwerking met normaal verkrijgbare schroevendraaiers (met diepteaanslag)
Garantie bij de ZVDH (Roofing Trade Association) neergelegd.
Met gasbeton, uittrektesten ter plaatse zijn vereist! Uittrekwaarden voor houten draagconstructies conform 1052 of bepaald door uittrektesten.
Lengte van de bevestiging = dakconstructie + minimale inschroefdiepte
- Minimale inschroefdiepte in gasbeton: >60 mm
- Minimale inschroefdiepte in hout: >30 mm
Hout/gasbeton
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!