In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Staal, zwart Delta Seal, PH-aandrijving
Conform WN 111, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt
Schroef met vaste onderlegring, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt
Staal, Delta Seal zwart, met AW-aandrijving
ISO 7049 staal zink-nikkel, zwart, lenskop PH-aandrijving, vorm C
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank
Schroef, cilinderkop assortiment 960 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ISO 4762
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw