In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
28 artikel(en) met 903 versies gevonden
ISO 7050, staal zink-nikkel zwart (ZNBHL)
Zelftappende schroefdraad soortgelijk aan DIN 7982, A2-70 roestvast staal. Met TX-aandrijving en borgpen.
DIN 7982, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), TX, vorm F
DIN 7982 staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, verzonken kop H.
DIN 7982 roestvast staal A2 blank, PH-aandrijving, vorm F, met verzonken kop H.
DIN 7972 staal galvanisch verzinkt (A2K), vorm C.
ISO 7982 staal zink-nikkel zwart (ZNBHL)
DIN 7982 staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, vorm F, met verzonken kop Z.
DIN 7982 staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm F, verzonken kop H
DIN 7972 A2 roestvast staal, vorm C, met sleuf
DIN 7982 staal verchroomd (F2J), vorm C, verzonken kop H.
ISO 14586, A4 roestvast staal, verzonken kop, TX C
ISO 14586 staal verzinkt, verzonken kop, TX F
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.