Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Boorschroef zeskantkop met ondersnijding en afdichtring piasta®
Boorschroef zeskantkop met ondersnijding en afdichtring piasta<SUP>® </SUP> - 1
Boorschroef zeskantkop met ondersnijding en afdichtring piasta<SUP>® </SUP> - 2
Boorschroef zeskantkop met ondersnijding en afdichtring piasta<SUP>® </SUP> - 3
Boorschroef zeskantkop met ondersnijding en afdichtring piasta<SUP>® </SUP> - 4
Boorschroef zeskantkop met ondersnijding en afdichtring piasta<SUP>® </SUP> - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef zeskantkop met ondersnijding en afdichtring piasta®


A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Vastschroeven van stalen en aluminium profielen in staal en aluminium zonder te ver indraaien ≤ 2 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal voor ∅ 4,8 mm en ∅ 5,5 mm

  • Aluminium/staal voor ∅ 4,8 mm en ∅ 5,5 mm

  • Aluminium/aluminium voor ∅ 4,8 mm en ∅ 5,5 mm

  • en bovendien voor ∅ 5,5 mm staal/2 x staal (cassettebevestiging)


Het schroefdraadvrije gedeelte (ondersnijding) onder de schroefkop voorkomt dat de schroef te ver indraait en zorgt er zo voor dat de stootplaat-schroefverbindingen in dunne metalen profielen zijn beveiligd tegen losdraaien.